Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3051/1 YL005 WIRE, YEL, 22AWG, 1/22AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812765
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051/1 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.324 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdraht gelb, schaltdraht, alpha wire schaltdraht, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3051/1 YL005, 2812765, 281-2765
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,40*
    € 18,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,19*
    € 19,65*
    € 6,90*
    ab € 12,75*
    € 25,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.