Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1176C SL002 CABLE, 22AWG, 6 CORE, SLATE, 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812859
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1176C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 15 x 0,25
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: 1176C
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1176C SL002, 2812859, 281-2859
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 190,11*
    € 232,96*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 252,98*
    € 314,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 232,96*
    € 277,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 228,41*
    € 271,81
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 215,30*
    € 256,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 211,48*
    € 251,66
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 190,11*
    € 226,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 190,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.