Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2212C SL005 CABLE, 22AWG, 2 PAIR, SLATE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812870
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2212C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 2212C SL005, 2812870, 281-2870
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 66,45*
    € 87,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,71*
    € 94,57*
    € 6,90*
    ab € 78,69*
    € 123,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 94,57*
    € 112,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 92,83*
    € 110,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 88,20*
    € 104,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 85,15*
    € 101,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,457* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.