Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012202 FLEX KABEL UNGESCH 3LEITER, 1.5MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813359
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX 450 P
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012202, 2813359, 281-3359
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,37*
    € 140,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 83,49*
    € 144,62*
    Frei Haus
    ab € 167,62*
    € 229,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 140,10*
    € 166,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,53*
    € 139,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 94,53*
    € 112,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 83,49*
    € 99,35
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 83,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3223*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111710+53119110
    ab € 14,46*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.