Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028420 FLEX KABEL UNGESCH 20LEITER 0.34MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813392
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 20x0,35, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028420, 2813392, 281-3392
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,5724*
    € 2,4624*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,58*
    € 2,48*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,93*
    € 4,86*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 190,86*
    € 298,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 298,37*
    € 355,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 276,19*
    € 328,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 206,58*
    € 245,83
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 200,20*
    € 238,24
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 194,27*
    € 231,18
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 192,30*
    € 228,84
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 190,86*
    € 227,12
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 190,86* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.