Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0036914 FLEX. KABEL GESCH., 9LEITER, 0.5MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813444
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX SERVO FD 798 CP
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 9 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 9x0.5mm², alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0036914, 2813444, 281-3444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 200,00*
    € 250,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 159,08*
    € 265,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 265,38*
    € 315,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 258,81*
    € 307,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 217,46*
    € 258,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 176,17*
    € 209,64
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 159,08*
    € 189,31
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 159,08* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    44420037 + 73002740
    ab € 23,04*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    00008843
    ab € 24,98*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320+53112630
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111220+53119120
    ab € 8,94*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.