Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1123142 FLEX KABEL UNGESCH. 4LEITER 2.5MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813486
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1123142, 2813486, 281-3486
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,88999*
    € 2,96999*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,97*
    € 3,09*
    6 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 2,88*
    € 4,74*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,67*
    € 6,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 232,21*
    € 272,71*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 272,71*
    € 324,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 251,83*
    € 299,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 246,08*
    € 292,84
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 238,49*
    € 283,80
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 234,37*
    € 278,90
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 232,21*
    € 276,33
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 232,21* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.