Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1123166 FLEX KABEL UNGESCH 3LEITER 6MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813493
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP, 1123166, 2813493, 281-3493
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,03*
    € 5,64*
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 306,12534*
    € 306,12534*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 208,81*
    € 339,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 339,96*
    € 404,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 279,39*
    € 332,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 227,38*
    € 270,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 223,10*
    € 265,49
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 215,28*
    € 256,18
    pro Rolle
    ab 5000 Rollen
    € 208,81*
    € 248,48
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 208,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.