Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1591312 KABEL GESCHIRMT 24 PAAR 0.28MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813510
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Adernpaare: 24
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 11.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.28 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 1591312, 2813510, 281-3510
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 65,00*
    ab € 191,40*
    € 236,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,94*
    € 236,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 236,84*
    € 281,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 232,20*
    € 276,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 192,44*
    € 229,00
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 154,87*
    € 184,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 139,94*
    € 166,53
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 139,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.