Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170222 KABEL GESCHIRMT, 1 PAAR, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813514
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: UNITRONIC BUS PB FD P
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,7663*
    € 3,4897*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,51*
    € 3,83*
    1
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 2,52032*
    € 3,84032*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,34*
    € 5,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 168,81*
    € 271,43*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 271,43*
    € 323,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 222,65*
    € 264,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 181,75*
    € 216,28
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 179,16*
    € 213,20
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 173,82*
    € 206,85
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 168,81*
    € 200,88
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 168,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.