Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 281204CY FLEX. KABEL GESCH., 4LEITER, 4MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281204CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 12.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: Polymer
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 281204CY, 2813522, 281-3522
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    76
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 7,45894*
    € 7,74894*
    76
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 7,49974*
    € 7,78974*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 350,89*
    € 494,92*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 530,70*
    € 559,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 494,92*
    € 588,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 492,95*
    € 586,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 428,96*
    € 510,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 354,31*
    € 421,63
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 353,19*
    € 420,30
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 350,89*
    € 417,56
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 350,89* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103330+53112640
    ab € 12,63*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111040+53119040
    ab € 24,99*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.