Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP KABEL 281818CY FLEX. KABEL GESCH. 18LEITER 1MM2, 50M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2813538
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
281818CY
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
OLFLEX CONTROL TM CY
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Anzahl der Adern:
18 Ader(n)
Außendurchmesser:
15.5 mm
Leiterquerschnitt CSA:
1 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
1 kV
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Mantelmaterial:
Polymer
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 18g1 50m
,
alarmkabel
,
datenkabel 50m
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
LAPP KABEL
,
281818CY
,
2813538
,
281-3538
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 370,72*
€ 552,28*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 854,58*
€ 1.007,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 552,28*
€ 657,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 544,28*
€ 647,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 468,60*
€ 557,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 383,91*
€ 456,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 370,72*
€ 441,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 370,72* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 16.5mm, IP68
Lapp Kabel
52103330+53112640
ab € 12,59*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau 8mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 14,30*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen