Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012422. FLEX KABEL GESCHIRMT 5 LEITER 0.75MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814594
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012422.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX EB
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012422., 2814594, 281-4594
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,169*
    € 1,399*
    41 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,16557*
    € 1,45557*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 1,1793*
    € 1,4693*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 2,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 45,22*
    € 78,78*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 78,78*
    € 93,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,93*
    € 82,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,63*
    € 61,44
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 48,88*
    € 58,17
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 45,22* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,82*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.