Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012501. FLEX KABEL GESCHIRMT 3 LEITER 1.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012501.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX EB
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel aderleitung blau, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012501., 2814598, 281-4598
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,82462*
    € 1,06462*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,8471*
    € 1,0871*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 2,96*
    4 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 1,37*
    € 3,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 48,17*
    € 84,84*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 84,84*
    € 100,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 74,24*
    € 88,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 55,39*
    € 65,91
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 51,01*
    € 60,70
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,17* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 83,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.