Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012504. FLEX KABEL GESCHIRMT 5 LEITER 1.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814600
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012504.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX EB
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012504., 2814600, 281-4600
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,2382*
    € 3,9482*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,475*
    € 4,235*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,38*
    € 4,38*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,47*
    € 6,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 111,24*
    € 184,99*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 184,99*
    € 220,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 151,90*
    € 180,76
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 122,07*
    € 145,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 120,21*
    € 143,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 116,58*
    € 138,73
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 111,24*
    € 132,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 111,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    PPYY5C1.50 50M
    ab € 112,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.