Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028512. FLEX KABEL GESCHIRMT 12 LEITER 0.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028512.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel12x1, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028512., 2814601, 281-4601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 138,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 235,16*
    € 279,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 230,72*
    € 274,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 189,19*
    € 225,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 153,90*
    € 183,14
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 138,18*
    € 164,43
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.