Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-01-12 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 0.083A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815471
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-01-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: IRM-01 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 22.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 33.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 83 mA
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, IRM-01-12, 2815471, 281-5471
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,34*
    € 6,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,79*
    € 6,43*
    10
    € 8,95*
    ab € 5,012*
    € 6,765*
    2 Tage
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 4,68*
    € 6,89*
    Lager 139
    212
    1
    € 14,99*
    ab € 5,81*
    € 9,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.