Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM18E18-P1J AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 18V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815772
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E18-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Produktpalette: GSM18E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 18 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät 18v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 18v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GSM18E18-P1J, 2815772, 281-5772
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,93*
    € 19,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,68*
    € 27,71*
    7 Tage
    18
    € 6,99*
    ab € 28,22*
    € 38,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.