Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST25B05-P1J ADAPTER, AC/DC, 5V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815881
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST25B05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: GST25B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 5v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GST25B05-P1J, 2815881, 281-5881
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,47*
    € 15,36*
    € 5,95*
    ab € 10,07*
    € 15,74*
    € 6,90*
    ab € 10,66*
    € 17,15*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 14,33*
    € 25,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    321203
    ab € 7,14*
    Zubehör
    RS Pro
    9092162
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Schurter
    6010.5278
    ab € 4,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.