Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1112-FAR THERMOMETER, PT100, KLASSE B, 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816462
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1112-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Temperatursensoren
Thermometer: PT100
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 213,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,33*
    € 428,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,76*
    € 416,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,24*
    € 298,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,11*
    € 284,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 234,22*
    € 278,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 229,34*
    € 272,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 224,46*
    € 267,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,86*
    € 254,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.