Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1115-FAR THERMOMETER, PT100, KLASSE B, 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816506
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1115-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Temperatursensoren
Thermometer: PT100
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -100 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,93*
    € 293,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,41*
    € 289,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,39*
    € 213,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,65*
    € 204,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 168,15*
    € 200,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,65*
    € 195,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 161,14*
    € 191,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,66*
    € 170,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.