Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002111 AXIALLÜFTER, 50MM, 12V DC, 10.43CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816690
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 60 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28.44 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.296 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 10.43 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 720 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Rahmengröße: 50 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC002111, 2816690, 281-6690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC34243
    ab € 0,726*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34245
    ab € 0,894*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.