Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-121-3015-218 1.5VA ENCAPSULATED TRANSFORMER 230V -18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817615
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-121-3015-218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Nennleistung: 1.5 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 18V
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 42 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-121-3015-218, 2817615, 281-7615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.