Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-121-3023-212 2.3VA ENCAPSULATED TRANSFORMER 230V -12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817625
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-121-3023-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Nennleistung: 2.3 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 12V
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 95 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-121-3023-212, 2817625, 281-7625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.