Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-121-3023-215 2.3VA ENCAPSULATED TRANSFORMER 230V -15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817626
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-121-3023-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Nennleistung: 2.3 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 76 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-121-3023-215, 2817626, 281-7626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,29*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.