Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-146-080-209 80VA TOROIDAL TRANSFORMER 2X9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817663
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-146-080-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 90 mm
  • Höhe: 39 mm
  • Nennleistung: 80 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 4.44 A
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-146-080-209, 2817663, 281-7663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.