Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-146-100-209 100VA TOROIDAL TRANSFORMER 2X9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817670
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-146-100-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 91 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Nennleistung: 100 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5.55 A
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-146-100-209, 2817670, 281-7670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.