Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-146-120-215 120VA TOROIDAL TRANSFORMER 2X15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817679
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-146-120-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 98 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Nennleistung: 120 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 4 A
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VIGORTRONIX, VTX-146-120-215, 2817679, 281-7679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.