Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4081112003-000 SENSOR-Y-VERTEILER, 3P M8-STECKER, 3PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817823
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4081112003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensor-Splitter
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
Zielsteckverbinder des Verteilers / Splitters: 2 M8-Buchsen, 3 Positionen
  • Ausgangssteckverbinder Verteiler / Splitter: M8-Stecker, 3 Positionen
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Produktpalette: -
  • Farbe des Adaptergehäuses: Blau
  • Adapter- / Verteilermontage: Kabelmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • Typ / Ausführung des Adapters: Y-förmig
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,94*
    € 16,33*
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 8,99*
    € 20,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.