Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Ferrite & Ferrit-Sortimente
>
Ferrite für Flachbandkabel
>
Artikel
KGS KITAGAWA GFPC-31-12 FERRITKERN FLACHB.KABEL 27MMX0.5MM 40OHM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2817976
Hersteller:
KGS KITAGAWA
Herst.-Nr.:
GFPC-31-12
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Frequenz, max.:
-
Impedanz:
40 ohm
Produktpalette:
GFPC Series
Frequenz, min.:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Ferrite & Ferrit-Sortimente
>
Ferrite für Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Emissionen
,
Ferrit-Sortimente
,
Ferrite
,
Flachbandkabel
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
KGS KITAGAWA
,
GFPC-31-12
,
2817976
,
281-7976
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,805*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,293*
€ 1,53867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen