Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC NOT-HALT-TAST. DPST-NC 10A 24VAC SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818482
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drehentriegelung
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: A02ES-I
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, APEM, A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC, 2818482, 281-8482
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 52,39*
    € 76,40*
    Lager 139
    3
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 53,03*
    € 77,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,25*
    € 91,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,42*
    € 89,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,67*
    € 84,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,41*
    € 73,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.