Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 9HT10D-32.768KDZC-T QUARZ, 32.768KHZ, 9PF, 3.2MM X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819302
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     9HT10D-32.768KDZC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: 9HT10
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, 9HT10D-32.768KDZC-T, 2819302, 281-9302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abracon
    ABS07-32.768KHZ-9-T
    ab € 0,777*
    Ähnlich
    Citizen Systems
    CM315 32.768KDZC-UT
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.