Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C315C100K2G5TA KONDENSATOR, 10PF, 200V, 10%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819611
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C100K2G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 3.14 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 10pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C315C100K2G5TA, 2819611, 281-9611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0626*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3306*
    € 0,39341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1483*
    € 0,17648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.