Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C317C103M5U5TA KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 20%, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819654
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C103M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C317C103M5U5TA, 2819654, 281-9654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0535*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2981*
    € 0,35474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.