Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C317C221K2G5TA KONDENSATOR, 220PF, 200V, 10%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819659
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C221K2G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, kemet keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C317C221K2G5TA, 2819659, 281-9659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0724*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4083*
    € 0,48588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2125*
    € 0,25288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.