Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN7462AUHN/C300Y MCU, 32BIT, 20MHZ, HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820259
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN7462AUHN/C300Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: NFC Reader IC Family NFC Reader IC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 160 KB
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: NFC-Reader-IC
  • MCU-Baureihe: NFC-Reader-IC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, PN7462AUHN/C300Y, 2820259, 282-0259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    OM27462CDKP
    ab € 320,02*
    Zubehör
    NXP
    OM29263ADK
    ab € 30,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.