Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU7045,115 HF-VERSTÄRKER, 14DB, 1GHZ, 3.5V, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820263
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU7045,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 40 MHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: SOT-363
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 2.8 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • Verstärkung: 14 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGU7045,115, 2820263, 282-0263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,232*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.