Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BAP64-05W,135 PIN-DIODE, AEC-Q101, 100V, 0.1A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820264
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-05W,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode nxp
pin-diode
Produktpalette: BAP64
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Sperrspannung: 100 V
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassspannung: 1.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 240 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • Diodenkapazität: 0.35 pF
  • Widerstand bei If: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NXP, BAP64-05W,135, 2820264, 282-0264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0858*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6411*
    € 0,76291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4396*
    € 0,52312
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2095*
    € 0,24931
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1905*
    € 0,2267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.