Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker, MMIC Breitband, 0Hz-2.2GHz, 24.7dB Verstärkung, 3.7dB Rauschmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820268
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGA2815,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2.2 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 0 Hz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: SOT-363
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 3.7 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Verstärkung: 24.7 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGA2815,115, 2820268, 282-0268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.