Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC8321VRADDCA MPU, 32BIT, 266MHZ, BGA-516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820348
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC8321VRADDCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: PowerQUICC Family PowerQUICC II Pro Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 128 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 516 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, PCI, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: PowerQUICC II Pro
  • MPU-Familie: PowerQUICC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 266 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, MPC8321VRADDCA, 2820348, 282-0348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,97*
    € 53,75*
    € 8,95*
    ab € 52,50*
    € 71,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,75*
    € 63,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,00*
    € 61,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWH-CTP-BASE-HE
    ab € 502,49*
    Zubehör
    NXP
    CWH-CTP-COP-YE
    ab € 67,59*
    Zubehör
    NXP
    CWH-CTP-CTX10-YE
    ab € 66,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.