Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y11695K00000T9R METALLFOLIENWIDERST. 5K 0.01% 0.6W 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820448
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y11695K00000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2917 [Metrisch 7343]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 180 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: MIL-PRF-55182
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Produktlänge: 7.29 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.