Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y174525K0000T9R METALLFOL.WIDERST. 25K 0.01% 0.16W 2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820481
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y174525K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 160 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2412 [Metrisch 6032]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 73 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 5.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 25 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,88*
    € 53,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 41,04*
    € 48,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.