Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 74010PU NETZWERKKABEL GESCH. 4 PR, 22AWG, LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821841
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74010PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: DataTuff, DataTwist
  • Mantelfarbe: Grün
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 8.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 72 V
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 grün, ethernet kabel, ethernetkabel kat6a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 74010PU, 2821841, 282-1841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Belden
    74010PU.00100
    ab € 19,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.