Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMC5072-EVAL-KIT EVAL.KIT, 2FACH SCHRITTMOTORSTRG/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822187
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC5072-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: Doppel-Schrittmotor-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Treiberplatine TMC5072-EVAL, MCU-Board Landungsbrücke, Bridge-Board Eselsbrücke
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC5072
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,59*
    € 186,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,70*
    € 185,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,73*
    € 180,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,96*
    € 168,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,53*
    € 149,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC5072-BOB
    ab € 18,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.