Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC5072-LA SCHRITTMOTORTREIBER, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822188
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC5072-LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Schrittmotor
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.1 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 416 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 832 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 1248 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.