Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMC5130-EVAL-KIT EVAL.KIT, 2FACH SCHRITTMOTORSTRG/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822191
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC5130-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: Doppel-Schrittmotor-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Treiberplatine TMC5130-EVAL, MCU-Board Landungsbrücke, Bridge-Board Eselsbrücke
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC5130
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 127,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,62*
    € 189,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,42*
    € 188,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,64*
    € 184,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,80*
    € 172,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,91*
    € 152,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.