Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 6021BG KÜHLKÖRPER, ALUMINIUM, 29.97MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822612
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     6021BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25.4 mm
  • Wärmewiderstand: 12.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 29.97 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.18 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 6021BG, 2822612, 282-2612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.