Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCHVR05FTFW4704 DICKSCHICHTWIDERSTAND 4M7 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2823622
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCHVR05FTFW4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCHVR05FTFW4704, 2823622, 282-3622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,022*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.