Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102408 KOPFSENKER HSS M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-282364
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Bohrergröße, metrisch: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 71 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, führungszapfen, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Zylindersenker, RUKO, 102408, 282364, 282-364
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 5,99*
    ab € 7,10*
    € 10,38*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,00*
    ab € 7,22*
    € 10,44*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 7,16*
    € 10,66*
    13 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 7,22*
    € 10,89*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 17,21*
    € 29,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.