Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCHVR0AFTEU1803 DICKSCHICHTWIDERSTAND 180K 1% 0.5W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824205
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCHVR0AFTEU1803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCHVR0AFTEU1803, 2824205, 282-4205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0496*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.